{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Estación de trabajo; Multifix | |
Modelo Multifix | con caja de almacenamiento a la vista | |
Longitud | 1.500 mm | |
Anchura | 1.440 mm | |
Anchura útil | 1.440 mm | |
Altura de montaje | 100 mm | |
Ángulo de inclinación | 0 grados; 20 grados; 30 grados | |
Cantidad de recipientes | 14 | |
Cubeta tipo | SB5 | |
Color caja de almacenamiento a la vista | rojo | |
Capacidad de carga | 50 kg | |
Peso | 5,2 kg | |
Tipo de producto | Regleta para cubetas |
Número de artículo | 928235 1500/14 | |
EAN / GTIN | 4062406113858 | |
Número del fabricante | 928235 1500/14 |