{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 200 mm | |
Anchura | 140 mm | |
Altura | 60 mm | |
Peso | 0,25 kg | |
Adaptador | 1/4 pulgada | |
Abertura de sujeción máxima | hasta ⌀ 45 mm; angular hasta 55 mm | |
Material | Plástico | |
Tipo de producto | Soporte asiento |
Número de artículo | 861785 1 | |
EAN / GTIN | 4008158041469 | |
Número del fabricante | STE-LH |