Láser de líneas cruzadas autonivelable GLL 3-80CG

Número de artículo: 468490 3-80CG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±0,2 mm/m
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Clase de láser 2
Color del láser verde
Alcance 30 m
Alcance con receptor 120 m
Intervalo de nivelación ± 4 grados
Rosca para soporte 1/4 pul; 5/8 pul
Longitud 162 mm
Anchura 84 mm
Altura 148 mm
Peso 900 g
Interfaz Interfaz Bluetooth
Embalaje Maleta de transporte
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 468490 3-80CG
EAN / GTIN 3165140888424
Número del fabricante 0601063T00

Descripción

Ejecución:

Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura.
Una línea horizontal y 2 líneas verticales de 360° permiten una multitud de nuevas aplicaciones para el marcaje, la alineación y la nivelación simultáneos en interiores. Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).
Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR7 Professional (accesorios). Interfaz Bluetooth con control remoto para un trabajo preciso sin tocar el aparato. CAL Guard vigila el láser y señaliza influencias negativas y necesidades de calibración. Alimentación eléctrica alternativa con 4 pilas AA. Regulación de la altura con bloqueo para una alineación segura y precisa mediante el soporte universal BM1.
Líneas láser verdes para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Batería con cargador rápido, soporte universal BM1, tablilla de mira para láser, bolsa protectora y maleta de transporte.