Láser de líneas cruzadas autonivelable GLL 2-15G

Número de artículo: 468490 2-15G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Límite de error ±0,3 mm/m
    Quality Dress GLL 2-15 G
    Clase de protección IP IP 64
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 4
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
    Clase de láser 2
    Color del láser verde
    Alcance 15 m
    Intervalo de nivelación ±4 grados
    Rosca para soporte 1/4 pul
    Longitud 126 mm
    Anchura 63 mm
    Altura 115 mm
    Peso 570 g
    Tipo de producto Láser línea en cruz

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 468490 2-15G
    EAN / GTIN 4059952511054
    Número del fabricante 0601063W00

    Descripción

    Ejecución:

    Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura.
    Una línea horizontal y 2 líneas verticales de 360° permiten una multitud de nuevas aplicaciones para el marcaje, la alineación y la nivelación simultáneos en interiores. Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).
    Protección IP64. Construcción robusta con vidrios empotrados y carcasa revestida de goma para el uso en condiciones de trabajo exigentes. Fijación cómoda, rápida y segura gracias al soporte universal LB 10 Professional con imanes muy potentes.
    Líneas láser verdes para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz.

    Función:

    IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    4 pilas n.° 081561 LR6, soporte universal LB 10, tablilla de mira para láser, bolsa protectora.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra