{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±0,2 mm/m | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Clase de láser | 2 | |
Color del láser | rojo | |
Alcance | 30 m | |
Alcance con receptor | 120 m | |
Intervalo de nivelación | ± 4 grados | |
Rosca para soporte | 1/4 pul; 5/8 pul | |
Longitud | 162 mm | |
Anchura | 84 mm | |
Altura | 148 mm | |
Peso | 900 g | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Embalaje | Maleta de transporte | |
Tipo de producto | Láser línea en cruz |
Número de artículo | 468490 3-80C | |
EAN / GTIN | 3165140888301 | |
Número del fabricante | 0601063R02 |