Distanciómetro láser DISTO™ X3

Número de artículo: 465550 X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie DISTO™
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Precisión de medición ±1,0 mm
    Rosca para soporte 1/4 UNC pul
    Interfaz Interfaz Bluetooth
    Clase de protección IP IP 65
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
    Pieza final multifuncional
    Alcance 150 m
    Adición/sustracción
    Medición mínima / máxima
    Cálculo de superficies y volúmenes
    Medición indirecta (Pitágoras)
    Sensor de inclinación 360 grados
    Consulta de la última medición
    Alimentación eléctrica 081561 LR6
    Clase de láser según IEC 825-1 2
    Longitud 132 mm
    Anchura 56 mm
    Altura 29 mm
    Peso 184 g
    Tipo de producto Distanciómetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 465550 X3
    EAN / GTIN 7640110697047

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. Lente de vidrio Leica de alta calidad en una carcasa de magnesio especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Tecnología Power Range™ para mediciones de hasta 150 m sin tablilla reflectante. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1.
    El inclinómetro integrado de 360º capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Pieza final multifuncional para medición de ángulos. Protegido contra chorros de agua y estanco al polvo gracias a una junta de goma. Teclado sellado, lavable. Un frontal de caucho rígido protege la lente y amortigua los golpes leves.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Bolsa protectora y cordel de mano.
    Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR6

    Nota:

    Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partir de la versión 4.3, Apple a partir de iPhone 4s). Elaboración fácil de esquemas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra