Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: X4

Número de artículo: 465550 X4
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura conmutable mm / pulgadas
Precisión de medición ±1,0 mm
Rosca para soporte 1/4 UNC pul
Interfaz Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 65
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Pieza final multifuncional
Alcance 150 m
Adición/sustracción
Medición mínima / máxima
Cálculo de superficies y volúmenes
Medición indirecta (Pitágoras)
Sensor de inclinación 360 grados
Búsqueda digital con zoom cuádruple
Consulta de la última medición
Alimentación eléctrica 081561 LR6
Clase de láser según IEC 825-1 2
Longitud 132 mm
Anchura 56 mm
Altura 29 mm
Peso 184 g
Tipo de producto Distanciómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 465550 X4
EAN / GTIN 7640110697870

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. Lente de vidrio Leica de alta calidad en una carcasa de magnesio especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Tecnología Power Range™ para mediciones de hasta 150 m sin tablilla reflectante. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1.
El inclinómetro integrado de 360º capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Pieza final multifuncional para medición de ángulos. Protegido contra chorros de agua y estanco al polvo gracias a una junta de goma. Teclado sellado, lavable. Un frontal de caucho rígido protege la lente y amortigua los golpes leves.
Con búsqueda digital (zoom 4x) para mediciones de distancias amplias o con luz del sol.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano.
Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR6

Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partir de la versión 4.3, Apple a partir de iPhone 4s). Elaboración fácil de esquemas.