{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DISTO™ | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Precisión de medición | ± 1,0 mm | |
Rosca para soporte | 1/4 UNC pul | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Pieza final multifuncional | sí | |
Alcance | 250 m | |
Adición/sustracción | sí | |
Medición mínima / máxima | sí | |
Cálculo de superficies y volúmenes | sí | |
Medición indirecta (Pitágoras) | sí | |
Sensor de inclinación | 360 grados | |
Búsqueda digital con zoom | cuádruple | |
Consulta de la última medición | sí | |
Alimentación eléctrica | Iones de litio | |
Clase de láser según IEC 825-1 | 2 | |
Longitud | 155 mm | |
Anchura | 68 mm | |
Altura | 25 mm | |
Peso | 230 g | |
Tipo de producto | Distanciómetro |
Número de artículo | 465550 X6 | |
EAN / GTIN | 7640180531258 |