Distanciómetro láser DISTO™ X4SET

Número de artículo: 465550 X4SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 54

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura conmutable mm / pulgadas
Precisión de medición ±1,0 mm
Rosca para soporte 1/4 UNC pul
Interfaz Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Pieza final multifuncional
Alcance 150 m
Adición/sustracción
Medición mínima / máxima
Cálculo de superficies y volúmenes
Medición indirecta (Pitágoras)
Sensor de inclinación 360 grados
Búsqueda digital con zoom cuádruple
Consulta de la última medición
Alimentación eléctrica 081561 LR6
Clase de láser según IEC 825-1 2
Longitud 132 mm
Anchura 56 mm
Altura 29 mm
Peso 184 g
Tipo de producto Distanciómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 465550 X4SET
EAN / GTIN 2050001951458

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. Lente de vidrio Leica de alta calidad en una carcasa de magnesio especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Tecnología Power Range™ para mediciones de hasta 150 m sin tablilla reflectante. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1.
El inclinómetro integrado de 360º capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Pieza final multifuncional para medición de ángulos. Protegido contra chorros de agua y estanco al polvo gracias a una junta de goma. Teclado sellado, lavable. Un frontal de caucho rígido protege la lente y amortigua los golpes leves.
Con búsqueda digital (zoom 4x) para mediciones de distancias amplias o con luz del sol.
Medición espacial con tecnología P2P. Incluso para puntos inaccesibles. Al utilizar la aplicación DISTO™ Plan se pueden exportar planos acotados como archivos CAD.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano.
Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR6
Incluye adaptador para trípode DST360, trípode TRI120 y maletín.

Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partir de la versión 4.3, Apple a partir de iPhone 4s). Elaboración fácil de esquemas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra