{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GLM50-27C | |
Precisión de medición | ±1,5 mm | |
Rosca para soporte | 1/4 pul | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR6 | |
Alcance | 50 m | |
Adición/sustracción | sí | |
Medición mínima / máxima | sí | |
Cálculo de superficies y volúmenes | sí | |
Medición indirecta (Pitágoras) | sí | |
Sensor de inclinación | 360 grados | |
Consulta de la última medición | sí | |
Alimentación eléctrica | 081551 LR6 | |
Vida útil de la batería (mediciones) | 25.000 | |
Clase de láser según IEC 825-1 | 2 | |
Longitud | 119 mm | |
Anchura | 53 mm | |
Altura | 29 mm | |
Peso | 200 g | |
Tipo de producto | Distanciómetro |
Número de artículo | 465560 GLM50-27C | |
EAN / GTIN | 4059952518824 | |
Número del fabricante | 0601072T00 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Distanciómetro láser, Tipo: GLM50-27C
a petición
En stock
50 piezas en stock
208,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
438 piezas en stock
84,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
97,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 53 mm | 46 mm | 46 mm |
Suministro de energía | con pilas | con pilas | con pilas |
Clase de protección IP | IP 65 | IP 54 | IP 54 |
Longitud | 119 mm | 110 mm | 110 mm |
Precisión de medición | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Alimentación eléctrica | 081551 LR6 | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Tipo de producto | Distanciómetro | Distanciómetro | Distanciómetro |