Distanciómetro láser GLM150-27C

Número de artículo: 465560 GLM150-27C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GLM150-27C
Precisión de medición ±1,5 mm
Quality Dress GLM150-27C
Rosca para soporte 1/4 pul
Interfaz Interfaz Bluetooth; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3,12 Ah
Tensión nominal 3,6 V
Alcance 150 m
Adición/sustracción
Medición mínima / máxima
Cálculo de superficies y volúmenes
Medición indirecta (Pitágoras)
Sensor de inclinación 360 grados
Búsqueda digital
Consulta de la última medición
Alimentación eléctrica Batería iones Li
Clase de láser según IEC 825-1 2
Longitud 142 mm
Anchura 64 mm
Altura 28 mm
Peso 210 g
Tipo de producto Distanciómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 465560 GLM150-27C
EAN / GTIN 4059952614304
Número del fabricante 0601072Z00

Descripción

Ejecución:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1.
Precisión a grandes distancias. Transferencia de mediciones a través de Bluetooth a la nueva aplicación MeasureOn.
Memorización de imágenes en memoria interna y transmisión de imágenes a través de USB al PC. Batería de iones de litio integrada para una alta flexibilidad y contribución a la sostenibilidad.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de protección.
Incl. batería de iones de litio + cable micro USB.

Partes opcionales:

Soporte de medición n.º 468558.