Distanciómetro láser, Tipo: GLM40

Número de artículo: 465560 GLM40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GLM40
Precisión de medición ±1,5 mm
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Alcance 40 m
Adición/sustracción
Cálculo de superficies y volúmenes
Medición indirecta (Pitágoras)
Consulta de la última medición
Alimentación eléctrica 081551 LR3
Vida útil de la batería (mediciones) 5.000
Clase de láser según IEC 825-1 2
Longitud 105 mm
Anchura 41 mm
Altura 24 mm
Peso 100 g
Tipo de producto Distanciómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Número del fabricante 0601072900

Descripción

Ejecución:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de protección.
Incluye pilas 081551 LR3.

Partes opcionales:

Soporte de medición n.º 468558.