{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Precisión de medición | ±1,5 mm | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR3 | |
Alcance | 110 m | |
Adición/sustracción | sí | |
Medición mínima / máxima | sí | |
Cálculo de superficies y volúmenes | sí | |
Medición indirecta (Pitágoras) | sí | |
Medición dinámica | sí | |
Memoria de valores de medición | 20 | |
Confirmación acústica de la medición | sí | |
Desconexión automática | 3 min | |
Alimentación eléctrica | 2× 081551 LR3 | |
Vida útil de la batería (mediciones) | 4.000 | |
Longitud | 110 mm | |
Anchura | 46 mm | |
Altura | 28 mm | |
Peso | 100 g | |
Tipo de producto | Distanciómetro |
Número de artículo | 465540 110 | |
EAN / GTIN | 4045197838735 | |
Número del fabricante | 465540 110 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Distanciómetro láser 110 m
a petición
En stock
284 piezas en stock
97,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
515 piezas en stock
84,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 2 | 2 |
Anchura | 46 mm | 46 mm |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Cálculo de superficies y volúmenes | sí | sí |
Altura | 28 mm | 28 mm |
Longitud | 110 mm | 110 mm |
Tipo de producto | Distanciómetro | Distanciómetro |