Distanciómetro láser, Alcance: 60m

Número de artículo: 465540 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Precisión de medición ±1,5 mm
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Alcance 60 m
Adición/sustracción
Medición mínima / máxima
Cálculo de superficies y volúmenes
Medición indirecta (Pitágoras)
Medición dinámica
Memoria de valores de medición 20
Confirmación acústica de la medición
Desconexión automática 3 min
Alimentación eléctrica 2× 081551 LR3
Vida útil de la batería (mediciones) 4.000
Longitud 110 mm
Anchura 46 mm
Altura 28 mm
Peso 100 g
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 465540 60
EAN / GTIN 4045197838728
Número del fabricante 465540 60
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de distancia por láser, económico, para realizar fácilmente tareas de medición estándar. Carcasa de dos componentes de forma ergonómica. Teclado Soft-Touch con símbolos intuitivos. Pantalla de LCD con luz de fondo conectable. Los símbolos gráficos en la pantalla ayudan al usuario en los procesos de medición. Clase de láser 2.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Precisión:

Desviación de ± 1,5 mm en 10 m de distancia medida en condiciones óptimas.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.° 081551 LR3, bolsa para el cinturón y cordel para la mano.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra