{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±0,3 mm/m | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Clase de láser | 2 | |
Color del láser | rojo | |
Alcance | 15 m | |
Intervalo de nivelación | ±4 grados | |
Rosca para soporte | 1/4 pul; 5/8 pul | |
Longitud | 112 mm | |
Anchura | 55 mm | |
Altura | 106 mm | |
Peso | 490 g | |
Tipo de producto | Láser línea en cruz |
Número de artículo |
468488 2-15
Copiar |
|
EAN / GTIN |
3165140836371
Copiar |
|
Número del fabricante |
0601066E00
Copiar |
|
Fabricante | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |