{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 24 mm | |
Anchura de llave 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 240 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759710 24X27 | |
EAN / GTIN | 7630027401912 | |
Número del fabricante | AB2427A |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas antichispas, Ancho de llave: 24X27mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
71,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
890 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.236 piezas en stock
7,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
857 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
392 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 240 mm | 265 mm | 265 mm | 255 mm | 280 mm |
Anchura de llave 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Anchura de llave 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |