{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 16 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 170 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759710 16X17 | |
EAN / GTIN | 7630027401592 | |
Número del fabricante | AB1617A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas antichispas, Ancho de llave: 16X17mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
43,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
461 piezas en stock
3,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.844 piezas en stock
4,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
680 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 170 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Anchura de llave 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Anchura de llave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |