{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 22 mm | |
Anchura de llave 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 220 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759710 22X24 | |
EAN / GTIN | 7630027401837 | |
Número del fabricante | AB2224A |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas antichispas, Ancho de llave: 22X24mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
59,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
619 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.811 piezas en stock
6,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.240 piezas en stock
4,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.048 piezas en stock
8,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 220 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Anchura de llave 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Anchura de llave 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |