{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 80 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Longitud de cabeza con bocas | 200 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 80 mm | |
Longitud de mango | 800 mm | |
Longitud total | 880 mm | |
Peso | 4,41 kg | |
Material carcasa | Acero | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Madera de nogal negro | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 755400 80/4 | |
EAN / GTIN | 4030618301851 | |
Número del fabricante | 3366.081 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |