Martillo a dos manos antirrebote, ⌀ cabeza de martillo (mm) / Peso (kg): 100/7

Número de artículo: 755400 100/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) / Peso (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 100 mm
Serie SUPERCRAFT
Longitud de cabeza con bocas 210 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 100 mm
Longitud de mango 900 mm
Longitud total 1.000 mm
Peso 7 kg
Material carcasa Acero
Material inserto Nailon, blanco, duro
Material mango Madera de nogal negro
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755400 100/7
EAN / GTIN 4030618301868
Número del fabricante 3366.107

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo. Mango madera nogal negro de primera calidad.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910; en cuanto mango de madera de nogal negro de recambio, ver 755140.