{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SIMPLEX | |
Serie | Martillo blando SIMPLEX | |
Longitud de cabeza con bocas | 165 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 80 mm | |
Longitud de mango | 400 mm | |
Longitud total | 490 mm | |
Peso | 2,66 kg | |
Material carcasa | Fundición de acero | |
Material inserto | Superplástico, semiduro | |
Material mango | Madera | |
Color | blanco | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 753100 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300212 | |
Número del fabricante | 3007.080 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Martillo blando SIMPLEX con bocas de superplástico 80G mm
a petición
En stock
123 piezas en stock
105,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
108,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
74,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | blanco | natural | negro |
Longitud total | 490 | 500 | 500 |
Longitud de cabeza con bocas | 165 | 175 | 175 |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 80 | 80 | 80 |
Longitud de mango | 400 | 400 | 400 |
Material carcasa | Fundición de acero | ||
Tipo de producto | Martillo | Martillo | Martillo |