{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SIMPLEX | |
Longitud de cabeza con bocas | 90 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 30 mm | |
Longitud de mango | 260 mm | |
Longitud total | 300 mm | |
Peso | 0,345 kg | |
Material carcasa | Fundición de acero | |
Material inserto | Plástico, duro | |
Material mango | Madera | |
Color | rojo | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 752900 30G | |
EAN / GTIN | 4030618300137 | |
Número del fabricante | 3006.030 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |