Martillo blando SIMPLEX con bocas de plástico 40G mm

Número de artículo: 752900 40G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SIMPLEX
Serie Martillo blando SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 110 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 40 mm
Longitud de mango 280 mm
Longitud total 330 mm
Peso 0,635 kg
Material carcasa Fundición de acero
Material inserto Plástico, duro
Material mango Madera
Color rojo
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 752900 40G
EAN / GTIN 4030618300144
Número del fabricante 3006.040

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.