Martillo blando SIMPLEX con bocas de plástico, rojo, ⌀ de carcasa / Material: 50Gmm

Número de artículo: 752900 50G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 135 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 50 mm
Longitud de mango 310 mm
Longitud total 365 mm
Peso 1,12 kg
Material carcasa Fundición de acero
Material inserto Plástico, duro
Material mango Madera
Color rojo
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 752900 50G
EAN / GTIN 4030618300151
Número del fabricante 3006.050

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.