{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SIMPLEX | |
Longitud de cabeza con bocas | 90 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 30 mm | |
Longitud de mango | 260 mm | |
Longitud total | 300 mm | |
Peso | 0,345 kg | |
Material carcasa | Fundición de acero | |
Material inserto | Composición de caucho, dureza media | |
Material mango | Madera | |
Color | negro | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 752800 30G | |
EAN / GTIN | 4030618300045 | |
Número del fabricante | 3002.030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Martillo blando SIMPLEX con bocas de caucho compuesto, negro, ⌀ de carcasa / Material: 30Gmm
a petición
En stock
139 piezas en stock
19,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
23,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
19,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
19,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | negro | natural | negro | rojo |
Longitud total | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Longitud de cabeza con bocas | 90 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Longitud de mango | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Tipo de producto | Martillo | Martillo | Martillo | Martillo |