Martillo blando SIMPLEX con bocas de caucho compuesto 50A mm

Número de artículo: 752800 50A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SIMPLEX
Serie Martillo blando SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 135 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 50 mm
Longitud de mango 310 mm
Longitud total 365 mm
Peso 0,74 kg
Material carcasa Aluminio
Material inserto Composición de caucho, dureza media
Material mango Madera
Color negro
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 752800 50A
EAN / GTIN 4030618300380
Número del fabricante 3102.050

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.
En la carcasa de aluminio no se pueden montar insertos de metal blando (Ho n.º 754000).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de carcasa / Material (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra