Martillo blando SIMPLEX, boca de metal blando 50 mm

Número de artículo: 754000 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
295 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SIMPLEX
⌀ cabeza de martillo 50 mm
Serie Martillo blando SIMPLEX
Peso 250 g
Color plateado
Cantidad 1
Dureza extradura
Material Metal blando
Tipo de producto Boca de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754000 50
EAN / GTIN 4030618301240
Número del fabricante 3209.050

Descripción

Aplicación:

Boca de metal blando: aleación especial de metal ligero con adición de cobre. A pesar de que tiene un efecto de impacto superior, es suave con las piezas.

Nota:

No se deben montar insertos de metal blando en la carcasa de aluminio.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop