• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo blando SIMPLEX con bocas de caucho compuesto 40G mm

Número de artículo: 752800 40G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SIMPLEX
Serie Martillo blando SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 110 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 40 mm
Longitud de mango 280 mm
Longitud total 330 mm
Peso 0,66 kg
Material carcasa Fundición de acero
Material inserto Composición de caucho, dureza media
Material mango Madera
Color negro
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 752800 40G
EAN / GTIN 4030618300052
Número del fabricante 3002.040

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de carcasa / Material (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra