{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cabeza con bocas | 92 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 30 mm | |
Longitud de mango | 260 mm | |
Longitud total | 300 mm | |
Peso sin bocas | 228 g | |
Color | natural | |
antirrebote | sí | |
Insertos combinables | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 752520 30G | |
EAN / GTIN | 4045197978035 | |
Número del fabricante | 752520 30G |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Martillo blando con bocas de nailon, natural, ⌀ / material de la carcasa: 30Gmm
a petición
En stock
42 piezas en stock
23,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
19,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
19,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | natural | negro | rojo |
Longitud total | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Longitud de cabeza con bocas | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Longitud de mango | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Tipo de producto | Martillo | Martillo | Martillo |