Martillo blando con bocas de nailon, natural, ⌀ / material de la carcasa: 50Gmm

Número de artículo: 752520 50G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ / material de la carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza con bocas 138 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 50 mm
Longitud de mango 310 mm
Longitud total 380 mm
Peso sin bocas 785 g
Color natural
antirrebote
Insertos combinables
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 752520 50G
EAN / GTIN 4045197978059
Número del fabricante 752520 50G

Descripción

Ejecución:

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 752530 e insertos de recambio en n.° 752540752560.