{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SIMPLEX | |
Serie | Martillo blando SIMPLEX | |
Longitud de cabeza con bocas | 110 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 40 mm | |
Longitud de mango | 280 mm | |
Longitud total | 330 mm | |
Peso | 0,36 kg | |
Material carcasa | Aluminio | |
Material inserto | Superplástico, semiduro | |
Material mango | Madera | |
Color | blanco | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 753100 40A | |
EAN / GTIN | 4030618300496 | |
Número del fabricante | 3107.040 |