Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango, para ⌀ de carcasa / material: 80Gmm

Número de artículo: 753310 80G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de carcasa / material (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 80 mm
Serie SIMPLEX
⌀ de superficies de impacto de los insertos 80 mm
Peso 1.785 g
Material carcasa Fundición de acero
Tipo de producto Carcasa de martillo blando

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 753310 80G
EAN / GTIN 4030618301332
Número del fabricante 3011.080

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción estable de dos piezas, de aluminio o fundición maleable. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado. Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Idóneo para:

Martillo blando SIMPLEX n.° 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.