{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,8 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,7 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda para mangos de fuertes paredes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725230 180 | |
EAN / GTIN | 4003773060192 | |
Número del fabricante | 74 12 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates de corte lateral modelo resistente, pulidos, con muelle de apertura, Longitud total: 180mm
a petición
En stock
394 piezas en stock
28,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
304 piezas en stock
25,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
423 piezas en stock
16,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.447 piezas en stock
19,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Mango | Funda para mangos de fuertes paredes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico | Funda de varios componentes |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | forjado en estampa, templado en aceite |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |