{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,8 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,7 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723040 180 | |
EAN / GTIN | 4045197416995 | |
Número del fabricante | 723040 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos 180 mm
a petición
En stock
417 piezas en stock
25,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
573 piezas en stock
16,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 | 180 |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | no |
con muelle de abertura conmutable | no | no |
Superficie | cromado | pulido |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |