{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,8 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,7 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | revestidos de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | pulido | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723400 180 | |
EAN / GTIN | 4045197166258 | |
Número del fabricante | 723400 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de corte lateral, modelo resistente, brillantes, Longitud total: 180mm
a petición
En stock
428 piezas en stock
16,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
312 piezas en stock
25,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.453 piezas en stock
19,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Mango | revestidos de plástico | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | forjado en estampa, templado en aceite |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |