{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,8 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,7 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa, templado en aceite | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | pulido | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723395 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887436 | |
Número del fabricante | 723395 180 |