{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda para mangos de fuertes paredes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725230 160 | |
EAN / GTIN | 4003773065111 | |
Número del fabricante | 74 12 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de corte lateral modelo resistente, pulidos, con muelle de apertura, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
26,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
541 piezas en stock
23,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.037 piezas en stock
15,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Mango | Funda para mangos de fuertes paredes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico |
con muelle de abertura conmutable | sí | no | no |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |