{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | interior dentado | |
Mango | revestidos de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | brillante | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 703000 180 | |
EAN / GTIN | 4045197166005 | |
Número del fabricante | 703000 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates universales al vanadio, brillantes, Longitud total: 180mm
a petición
En stock
1.396 piezas en stock
11,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
433 piezas en stock
24,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.739 piezas en stock
13,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.248 piezas en stock
16,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Longitud total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | brillante | cromado | pulido | pulido |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |