{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | interior dentado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | pulido | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 702995 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887320 |