{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | interior dentado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | pulido | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 702995 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887313 | |
Número del fabricante | 702995 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos 160 mm
a petición
En stock
1.972 piezas en stock
12,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
411 piezas en stock
10,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 | 160 |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | pulido | brillante |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 | 2 |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |