Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 3

Número de artículo: 954177 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×8
Anchura 200 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 8
Cantidad de herramientas 3
Ejecución con pinzas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954177 3
EAN / GTIN 4067263906445
Número del fabricante 954177 3

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954177: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 160: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana acodados, HOLEX n.º 713595 tam. 160: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra