{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | interior dentado | |
Mango | revestidos de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | brillante | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 | |
Número del fabricante | 703000 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates universales al vanadio, brillantes, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
365 piezas en stock
10,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
23,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.896 piezas en stock
12,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
977 piezas en stock
15,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |