{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | interior dentado | |
Mango | revestidos de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | brillante | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 703000 200 | |
EAN / GTIN | 4045197282576 | |
Número del fabricante | 703000 200 |