{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
propiedad electrostática | VDE 1000 V | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701710 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501424 | |
Número del fabricante | 701710 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alicates universales al vanadio, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 180mm
a petición
En stock
332 piezas en stock
24,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
23,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
21,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.999 piezas en stock
16,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
910 piezas en stock
15,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | cromado | pulido | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,2 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero especial para herramientas | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |