{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
propiedad electrostática | VDE 1000 V | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 | |
Número del fabricante | 701710 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates universales al vanadio, cromados Aislados conforme a VDE 200 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
25,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.491 piezas en stock
18,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
exento de chispas | no | no |
Longitud total | 200 | 200 |
Superficie | cromado | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 | 2 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |