Maleta estanca al agua “Explorer” 5833

Número de artículo: 692930 5833
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Características del maletín: apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Características del maletín apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable
Medida exterior longitud 670 mm
Medida exterior anchura 510 mm
Medida exterior altura 372 mm
Medida interior Longitud 580 mm
Medida interior Anchura 440 mm
Medida interior Altura 330 mm
Volumen 84,2 l
Número de cierres 4
Número de asas laterales 2
Número de ruedas 2
Carga máxima 62 kg
Peso 12,7 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692930 5833
EAN / GTIN 8024482008769
Número del fabricante 5833.B

Descripción

Ejecución:

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.° 085830085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de −33 a 90 °C.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

Nota:

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.