{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Características del maletín | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Medida exterior longitud | 316 mm | |
Medida exterior anchura | 270 mm | |
Medida exterior altura | 143 mm | |
Medida interior Longitud | 276 mm | |
Medida interior Anchura | 200 mm | |
Medida interior Altura | 120 mm | |
Volumen | 6,6 l | |
Número de cierres | 2 | |
Carga máxima | 15 kg | |
Peso | 1,3 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo |
692930 2712
Copiar |
|
EAN / GTIN |
8024482010779
Copiar |
|
Número del fabricante |
2712.B
Copiar |
|
Fabricante | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |