Maleta estanca al agua “Explorer”, Tipo: 4419

Número de artículo: 692930 4419
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67
  • Características del maletín: apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Características del maletín apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable
Medida exterior longitud 485 mm
Medida exterior anchura 414 mm
Medida exterior altura 212 mm
Medida interior Longitud 445 mm
Medida interior Anchura 345 mm
Medida interior Altura 190 mm
Volumen 29,2 l
Número de cierres 2
Carga máxima 25 kg
Peso 2,91 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692930 4419
Copiar
EAN / GTIN 8024482015316
Copiar
Número del fabricante 4419.B
Copiar
Fabricante GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descripción

Ejecución:

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.° 085830085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de −33 a 90 °C.
Versiones de Heavenly Delight con una ventaja de peso de aproximadamente el 30 % y una mayor resistencia en comparación con los modelos anteriores.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

Nota:

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.