{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Características del maletín | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Medida exterior longitud | 627 mm | |
Medida exterior anchura | 475 mm | |
Medida exterior altura | 292 mm | |
Medida interior Longitud | 538 mm | |
Medida interior Anchura | 405 mm | |
Medida interior Altura | 250 mm | |
Volumen | 53 l | |
Número de cierres | 4 | |
Número de asas laterales | 2 | |
Número de ruedas | 2 | |
Carga máxima | 37,2 kg | |
Peso | 11,3 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692930 5326 | |
EAN / GTIN | 8024482177014 | |
Número del fabricante | 5326.B |