{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Características del maletín | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Medida exterior longitud | 410 mm | |
Medida exterior anchura | 340 mm | |
Medida exterior altura | 205 mm | |
Medida interior Longitud | 380 mm | |
Medida interior Anchura | 270 mm | |
Medida interior Altura | 180 mm | |
Volumen | 18,4 l | |
Número de cierres | 2 | |
Carga máxima | 12,4 kg | |
Peso | 2,75 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo |
692930 3818
Copiar |
|
EAN / GTIN |
8024482008646
Copiar |
|
Número del fabricante |
3818.B
Copiar |
|
Fabricante | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |